画像準備中

Hammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:55 mm, 奥行き:110 mm 1590ZGRP082

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427930 品番1590ZGRP082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

材質 = ガラス繊維強化ポリエステル
奥行き = 110 mm
高さ = 55 mm
幅 = 75 mm
外形寸法 = 110 x 75 x 55mm
範囲 = 1590ZGRP

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする