Hammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm 1591CSGY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427975 品番1591CSGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

材質 = ABS樹脂
奥行き = 120 mm
高さ = 40 mm
幅 = 65 mm
外形寸法 = 120 x 65 x 40mm
範囲 = 1591
フランジ = なし
シリーズ = 1591
Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 120 x 65 x 40 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする