Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590P1FLBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81428079 品番1590P1FLBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

材質 アルミダイキャスト
奥行き 153 mm
高さ 50.4 mm
幅 83.1 mm
外形寸法 153 83.1 50.4mm
範囲 1590
色 Black
蓋色 黒
フランジ あり
シールド あり
シリーズ 1590
重量 373g
防爆 なし
Hammond 1590ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、丈夫でありながら、加工性にも優れて、電子機器に最適です。 これらのエンクロージャには、フランジ付きのふたがあるので、河辺面にも取り付けられます。ふたのねじは壁面や棚から見えないので、セキュリティも高くなります。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なサテンブラックのポリエステル粉体塗装仕上げ 組み立て後の外観が整然となるように、ふたと同色の黒色ねじが付属 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする