Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591ATRD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81428194 品番1591ATRD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 100 mm
高さ = 21 mm
幅 = 50 mm
外形寸法 = 100 x 50 x 21mm
範囲 = 1591
色 = 透明赤
蓋色 = 透明赤
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
重量 = 51g
RALコード = RAL 3011
半透明ボックス、赤. 基板取り付け用にデザインされた半透明赤外線ポリカーボネート製エンクロージャ. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCBsカードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54の保護を実現 ふたはPhillipsのM3 x 10 mmの小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定され、繰り返し取り外しが可能 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする