Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTSBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81428289 品番1591XXTSBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

材質 = ABS樹脂
奥行き = 122 mm
高さ = 56 mm
幅 = 81 mm
外形寸法 = 122 x 81 x 56mm
範囲 = 1591XX
フランジ = あり
シリーズ = 1591XX
Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックスセルフタッピングねじが付属しています。黒色で、寸法は 122 x 81 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする