Hammond, アルミニウム, 高さ:36.1 mm, 奥行き:97.8 mm 1590Z062

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81428587 品番1590Z062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

材質 アルミダイキャスト
奥行き 97.8 mm
高さ 36.1 mm
幅 63.8 mm
外形寸法 97.75 63.75 36.1mm
範囲 1590
色 ナチュラル
蓋色 ナチュラル
フランジ なし
シールド あり
シリーズ 1590
ノックアウトの数 0
重量 235g
防爆 なし
全体の高さはふたの部分を含みます。. 防水肉厚ダイキャストアルミエンクロージャ、IP66. Hammond Manufacturing 1590Xダイキャストアルミ製エンクロージャは、頑丈で、容易に機械加工可能な、電子機器用エンクロージャです。これらのエンクロージャは、基板を簡単に取り付けることができるように側壁に小さい抜き勾配(2 °以下)が付いています。1590Xにはラップジョイント構造が採用されていて、防塵性及び防沫性と、優れたEMI RFIシールド性能を提供します。これらのエンクロージャには、未塗装タイプがあり、これらは振動研磨仕上げによって鋭利なエッジが取り除かれています。サテンブラックタイプは、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体塗装が施されています。1590Xエンクロージャは、タップ済みのねじ穴にふたを固定するための6-32 1/2インチ小ねじ4本が付属されています。
. 特長と利点.? 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ワンピースネオプレンガスケット付きのツーピースさねはぎ構造により、防塵及び防水性能を発揮 繰り返し開閉を行う場合に最適 4本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ済みのねじ穴にふたを固定 ガスケット保護外側の「ボックス貫通ブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け ふたのねじはキャプティブねじ(ふたの穴は、ふたのねじを最初に差し込んだときにねじ切り) IP66適合
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする