Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:40 mm 1551PFLGY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81428840 品番1551PFLGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

材質 ABS樹脂
奥行き 40 mm
高さ 20 mm
幅 40 mm
外形寸法 40 40 20mm
範囲 1551
色 グレー
蓋色 グレー
フランジ あり
シールド なし
シリーズ 1551
重量 22g
防爆 なし
寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする