Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:40 mm 1551QFLGY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81428849 品番1551QFLGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

材質 = ABS樹脂
奥行き = 40 mm
高さ = 15 mm
幅 = 40 mm
外形寸法 = 40 x 40 x 15mm
範囲 = 1551
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1551
重量 = 18g
防爆 = なし
Hammond 1551QFLGY エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551QFLGY は、ラップジョイント構造のため、埃や水滴飛沫の侵入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 色: グレー

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする