画像準備中

Hammond, ABS樹脂、 プラスチック, 高さ:25 mm, 奥行き:117 mm 1553WBBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81429357 品番1553WBBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

材質 = ABS樹脂、 プラスチック
奥行き = 117 mm
高さ = 25 mm
幅 = 79 mm
外形寸法 = 117 x 79 x 25mm
範囲 = 1553 W
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1553W
重量 = 100g
ガスケット材質 = シリコン樹脂

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする