Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:35 mm 1551MBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81429515 品番1551MBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

材質 = ABS樹脂
奥行き = 35 mm
高さ = 20 mm
幅 = 35 mm
外形寸法 = 35 x 35 x 20mm
範囲 = 1551
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1551
ノックアウトの数 = 0
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 9006

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする