Hammond, アルミニウム, 高さ:49.1 mm, 奥行き:145 mm 1590J

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81429838 品番1590J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 145 mm
高さ = 49.1 mm
幅 = 95 mm
外形寸法 = 145 x 95 x 49.1mm
IP保護等級 = IP54
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
透明ドア = なしg
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする