Hammond, アルミニウム, 高さ:35.3 mm, 奥行き:121.1 mm 1590N1FL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81429899 品番1590N1FL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

材質 アルミダイキャスト
奥行き 121.1 mm
高さ 35.3 mm
幅 66 mm
外形寸法 121.1 66 35.3mm
範囲 1590
色 ナチュラル
蓋色 ナチュラル
フランジ あり
シールド あり
シリーズ 1590
ノックアウトの数 0
重量 174g
防爆 なし
寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). IP 54ダイキャストエンクロージャ、フランジ付きふた付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 鋭利な縁のない振動研磨平滑表面仕上げ エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 壁面や棚への取り付けを可能にするフランジ付きのふた 外面長さはフランジを除く
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする