Hammond, アルミニウム, 高さ:101 mm, 奥行き:250 mm 1550N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81429987 品番1550N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 250 mm
高さ = 101 mm
幅 = 250 mm
外形寸法 = 250 x 250 x 101mm
範囲 = 1550
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1550
重量 = 1555g
RALコード = RAL 9006

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする