Hammond, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:192 mm 1590R1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81430285 品番1590R1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 192 mm
高さ = 57 mm
幅 = 111 mm
外形寸法 = 191.8 x 111.6 x 61mm
範囲 = 1590
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 436g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする