Hammond, アルミニウム, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1590UFLBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81430328 品番1590UFLBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 120 mm
高さ = 59 mm
幅 = 120 mm
外形寸法 = 120 x 120 x 59mm
範囲 = 1590
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 415g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする