Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:112 mm 1590WBSFBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81430355 品番1590WBSFBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 112 mm
高さ = 44 mm
幅 = 61 mm
外形寸法 = 44 x 61 x 112mm
範囲 = 防水
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590
ガスケット材質 = シリコン樹脂
フランジベース付きの Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、 1590 シリーズに属します。黒色を用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする