画像準備中

Hammond, アルミニウム, 高さ:30.7 mm, 奥行き:80 mm 1457C801

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81430380 品番1457C801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

材質 = アルミニウム
奥行き = 80 mm
高さ = 30.7 mm
幅 = 5,8.9 mm
外形寸法 = 3.15 x 2.32 x 1.21インチ
範囲 = 1457
フランジ = なし
シリーズ = 1457

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする