Hammond, ABS樹脂, 高さ:40.5 mm, 奥行き:120 mm 1554CGY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81430678 品番1554CGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

材質 = ABS樹脂
奥行き = 120 mm
高さ = 40.5 mm
幅 = 65 mm
外形寸法 = 120 x 65 x 40.5mm
範囲 = 1554
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1554
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 7035

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする