Hammond, 難燃性ABS, 高さ:50 mm, 奥行き:150 mm 1591DFLGY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81430714 品番1591DFLGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 150 mm
高さ = 50 mm
幅 = 80 mm
外形寸法 = 150 x 80 x 50mm
範囲 = 1591
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
重量 = 140g
RALコード = RAL 7035

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする