材質 = ABS樹脂
奥行き = 122 mm
高さ = 56 mm
幅 = 81 mm
外形寸法 = 122 x 81 x 56mm
範囲 = 1591XX
フランジ = あり
シリーズ = 1591XX
Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックス取り付けフランジが付属しています。黒色で、寸法は 122 x 81 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています