Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551SBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81430967 品番1551SBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

材質 ABS樹脂
奥行き 50 mm
高さ 15 mm
幅 50 mm
外形寸法 50 50 15mm
範囲 1551
色 Black
蓋色 黒
フランジ なし
シールド なし
シリーズ 1551
重量 18g
防爆 なし
寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする