Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:160 mm 1455K1602BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81431256 品番1455K1602BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

材質 アルミニウム
奥行き 160 mm
高さ 43 mm
幅 78 mm
外形寸法 160 78 43mm
範囲 1455
色 Black
蓋色 黒
フランジ なし
シールド なし
シリーズ 1455
ノックアウトの数 0
重量 233g
防爆 なし
Hammond 1455エンクロージャ、プラスチック製エンドパネル. Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。 これらのエンクロージャは、基板や機器インターフェイスの収納用に設計されています。
. 特長と利点.? PCボードの収納又は機器の接続用 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚のしっかりした黒色プラスチックエンドパネルと一体型ベゼルが同梱 厚さ最小1.5 mmの押出成形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な下部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り
よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. いいえ、これらのエンクロージャはどのIP等級にも適合していないため、屋外で使用することはできません。屋内用途向けに設計されています。. 製品の内容は何ですか?. 押出アルミ製ボディ 1、. ABS製エンドパネル 2、. エンドパネルねじ 6. 粘着式ゴム脚

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする