Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590WCFLBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81432455 品番1590WCFLBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

材質 = アルミダイキャスト合金
奥行き = 119 mm
高さ = 56 mm
幅 = 94 mm
外形寸法 = 119 x 94 x 56mm
IP保護等級 = IP65
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590
ガスケット材質 = シリコン樹脂
Hammond の防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。フランジ付き LID キャップが付属しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。ガスケットはエンクロージャ内部から取り外して供給され、裏面が接着式で簡単に取り付けられます。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 119 x 94 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP65 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする