画像準備中

Hammond, ABS樹脂, 高さ:62 mm, 奥行き:180.3 mm 1555HF42GY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81432480 品番1555HF42GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

材質 = ABS樹脂
奥行き = 180.3 mm
高さ = 62 mm
幅 = 119.4 mm
外形寸法 = 7.1 x 4.7 x 2.44インチ
範囲 = 1555F
フランジ = あり
シリーズ = 1555F

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする