Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551FFLBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81432629 品番1551FFLBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

材質 = ABS樹脂
奥行き = 50 mm
高さ = 15 mm
幅 = 35 mm
外形寸法 = 50 x 35 x 15mm
範囲 = 1551
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1551
ノックアウトの数 = 0
重量 = 16g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする