曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:51 mm, 奥行き:154 mm 1590P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81432814
品番
1590P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 154 mm
高さ = 51 mm
幅 = 84 mm
外形寸法 = 154 x 154 x 51mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする