Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81432857 品番1590XX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 145 mm
高さ = 39 mm
幅 = 121 mm
外形寸法 = 145 x 121 x 39mm
範囲 = 1590
色 = クリア
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
重量 = 330g
ガスケット材質 = シリコン樹脂
Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする