Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:122 mm 1590Z119GY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81432909 品番1590Z119GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

材質 = アルミダイキャスト合金
奥行き = 122 mm
高さ = 60 mm
幅 = 120 mm
外形寸法 = 122 x 120 x 60mm
範囲 = 1590
フランジ = なし
シリーズ = 1590Z
ガスケット材質 = シリコン樹脂
Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。グレーで、寸法は 122 x 120 x 60 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする