1551LTBU Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:80 mm 1551LTBU HAMMOND 81433225

Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:80 mm 1551LTBU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81433225
品番
1551LTBU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

材質 = ABS樹脂
奥行き = 80 mm
高さ = 15 mm
幅 = 40 mm
外形寸法 = 80 x 40 x 15mm
範囲 = 1551
色 = 半透明青
蓋色 = 半透明青
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1551
重量 = 22g
防爆 = なし
Hammond 1551LTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551LTBU はラップジョイント構造で、防塵 / 防沫性を提供。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする