材質 = ABS樹脂
奥行き = 81 mm
高さ = 28 mm
幅 = 56 mm
外形寸法 = 81 x 56 x 28mm
IP保護等級 = IP65
フランジ = なし
シリーズ = 1594
Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。黒色で、寸法は 81 x 56 x 28 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています