Hammond, アルミニウム, 高さ:49 mm, 奥行き:145 mm 1590JF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81433977 品番1590JF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 145 mm
高さ = 49 mm
幅 = 95 mm
外形寸法 = 145 x 95 x 49mm
範囲 = 1590
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590
Hammond 1590 シリーズダイキャストフランジベースエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする