材質 = ABS樹脂
奥行き = 190 mm
高さ = 57 mm
幅 = 110 mm
外形寸法 = 190 x 110 x 57mm
範囲 = 1591
色 = グレー
フランジ = なし
シリーズ = 1591
重量 = 210g
RALコード = RAL 7035
Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 191 x 110 x 61 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています