Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591BTCL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81434275 品番1591BTCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 112 mm
高さ = 28 mm
幅 = 61 mm
外形寸法 = 112 x 61 x 28mm
IP保護等級 = IP54
色 = クリア
蓋色 = クリア
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591T
透明ドア = ありg
Hammond 汎用半透明ポリカーボネートエンクロージャは、基板の取り付けに最適です。部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm の Philips 小ねじで、一体型黄銅ブッシュにねじ込みます。本体は透明で、寸法は 112 x 62 x 31 mm です。IP54 保護等級です UL 難燃性等級は 94V-2 です

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする