Hammond, アルミニウム, 高さ:82 mm, 奥行き:188 mm 1590EFLBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81434397 品番1590EFLBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 188 mm
高さ = 82 mm
幅 = 119.5 mm
外形寸法 = 188 x 119.5 x 82mm
範囲 = 1590
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590
重量 = 626g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする