Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:160 mm 1455L1601BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81434424 品番1455L1601BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

材質 = アルミニウム
奥行き = 160 mm
高さ = 30.5 mm
幅 = 103 mm
外形寸法 = 160 x 103 x 30.5mm
範囲 = 1455
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1455
ノックアウトの数 = 0
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする