Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:85 mm, 奥行き:200 mm 1590WEEBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81434449 品番1590WEEBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

材質 = アルミダイキャスト合金
奥行き = 200 mm
高さ = 85 mm
幅 = 120 mm
外形寸法 = 200 x 120 x 85mm
範囲 = 1590
色 = Black
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
重量 = 640g
ガスケット材質 = シリコン樹脂
Hammond の防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。ガスケットはエンクロージャ内部から取り外して供給され、裏面が接着式で簡単に取り付けられます。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 200 x 120 x 85 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP65 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする