Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JTBU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81434528 品番1551JTBU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

材質 ABS樹脂
奥行き 60 mm
高さ 15 mm
幅 35 mm
外形寸法 60 35 15mm
範囲 1551
色 青
蓋色 青
フランジ なし
シールド なし
シリーズ 1551
ノックアウトの数 0
重量 21g
防爆 なし
UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). 半透明青ボックス. Hammond 1551シリーズは汎用の透明青色ABSプラスチックで成型し、サテンつや消し仕上げを施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたは4 1/2インチセルフタッピングねじ2本で固定されています。. 特長と利点:. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmの基板カードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54等級の保護 ふたはM3 10 mmのプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定。頻繁なふたの取り外しに対応 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む
よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする