材質 = ABS樹脂
奥行き = 50 mm
高さ = 20 mm
幅 = 50 mm
外形寸法 = 50 x 50 x 20mm
範囲 = 1551
色 = 半透明青
蓋色 = 半透明青
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1551
重量 = 18g
防爆 = なし
Hammond 1551RTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551RTBU はラップジョイント構造で、防塵 / 防沫性を提供。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色