Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551FTBU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81434966 品番1551FTBU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

材質 = ABS樹脂
奥行き = 50 mm
高さ = 15 mm
幅 = 35 mm
外形寸法 = 50 x 35 x 15mm
IP保護等級 = IP54
色 = 半透明青
蓋色 = 半透明青
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1551
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 5002
Hammond 1551FTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551FTBU は、ラップジョイント構造で、埃の侵入や水滴の飛沫から保護します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする