画像準備中

Hammond, アルミニウム, 高さ:102 mm, 奥行き:183 mm 1456FG4WHBU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81435298 品番1456FG4WHBU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

材質 = アルミニウム
奥行き = 183 mm
高さ = 102 mm
幅 = 165 mm
外形寸法 = 183 x 165 x 102mm
色 = 青
蓋色 = ベージュ
フランジ = なし
シリーズ = 1456

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする