Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:80 mm 1551LFLBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81435334 品番1551LFLBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

材質 = ABS樹脂
奥行き = 80 mm
高さ = 15 mm
幅 = 40 mm
外形寸法 = 80 x 40 x 15mm
IP保護等級 = IP54
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1551
ノックアウトの数 = 0
重量 = 23g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする