Hammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:118.5 mm 1590BBBK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81435508 品番1590BBBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 118.5 mm
高さ = 30 mm
幅 = 93.5 mm
外形寸法 = 118.5 x 93.5 x 30mm
範囲 = 1590
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 229g
RALコード = RAL 9006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする