Hammond, アルミニウム, 高さ:42 mm, 奥行き:92 mm 1590WY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81435639 品番1590WY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 92 mm
高さ = 42 mm
幅 = 92 mm
外形寸法 = 92 x 92 x 42mm
範囲 = 1590
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
Hammond 1590 シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。LID シール構造アルミダイキャストボディ材質 防水タイプは IP65 に適合するように設計され、ガスケットが付属します

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする