Hammond, ABS樹脂, 高さ:33 mm, 奥行き:104 mm 1594CWBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81435657 品番1594CWBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

材質 = ABS樹脂
奥行き = 104 mm
高さ = 33 mm
幅 = 66 mm
外形寸法 = 104 x 66 x 33mm
範囲 = 1594 年
フランジ = なし
シリーズ = 1594
Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。色は黒で、寸法は 104 x 66 x 33 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする