DC電源コネクタタイプ = DCソケット 定格電流 = 5.0A 接続方向 = ストレート 定格電圧 = 30.0 V 長さ = 26.3mm 実装タイプ = パネルマウント IP保護等級 = IP68 ピン径 = 2.5mm 表面処理:コンタクト = 銀 コンタクト材質 = 銅合金 DC 電源ソケット IP68保護等級. 耐候性のある接続が必要な屋外用電源に最適 長いブッシュにより、厚みのあるパネルへの取り付けに対応可能 かん合プラグを確実に保持するように成形されたスプリットセンターピン