STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 1200 V 60 A, 3-Pin TO-247 シングル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81435824 品番STGW30NC120HD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

最大連続コレクタ電流 = 60 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V
最大パワー消費 = 220 W
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
スイッチングスピード = 1MHz
トランジスタ構成 = シングル
寸法 = 15.75 x 5.15 x 20.15mm
動作温度 Max = +150 ℃
IGBTディスクリート、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする