STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 9 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81435885 品番STP10NK80ZFP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 9 A
最大ドレイン-ソース間電圧 800 V
シリーズ MDmesh, SuperMESH
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 900 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 4.5V
最低ゲートしきい値電圧 3V
最大パワー消費 40 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V
トランジスタ素材 Simm
高さ 9.3mm
STMicroelectronics チャネル MDmesh SuperMESH 700 → 1200 V

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする