出力数 = 1
幅 = 4mm
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
長さ = 5mm
高さ = 1.25mm
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。