曜日別特売
MCT62 onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62 onsemi 81436104

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81436104品番MCT62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
最小電流伝送率 = 100%
シリーズ = MCT
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする