STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 18 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81436129 品番STD20NF20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 18 A
最大ドレイン-ソース間電圧 200 V
シリーズ STripFET
実装タイプ 表面実装
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 125 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 2.5V
最低ゲートしきい値電圧 1V
最大パワー消費 110 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
幅 6.2mm
動作温度 Min -55 ℃mm
NチャンネルSTripFET、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする